- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ウェハー ケースのおすすめ人気ランキング
ウェハー ケースのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新115件の「ウェハー ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエハー ケース」、「ウェハートレー」、「ウェハーキャリア」などの商品も取り扱っております。
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
サンコー(三甲)ウェハー搬送容器
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。
気密性に優れています。
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
積層高さもコンパクトです。
低汚染を追求した材質で製造されています。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。
SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズ
ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。
スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
サンコー(三甲)半導体ウエハ搬送容器SS
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
タイプ枚葉タイプ
アズワンウェハーキャリヤーKM
材質セミプラスト(R)P(PP)寸法(mm)125.5×142.24×114.3収納数25枚アズワン品番7-177-07適合ウェハー寸法(Φmm)100
1個
¥2,910税込¥3,201
当日出荷
アズワンウェハーキャリアFOUP
フタ・本体間の遮断を2重化し、パーティクルの進入を防止します。
主要部分には導電化材料を使用しています。
本体とトップフランジ部の取り付け部分を補強しています。
寸法D1(mm)44アズワン品番2-5136-01収納枚数(枚)26溝ピッチ(mm)10ウェハー径(Φmm)300
1個
¥151,200税込¥166,320
63日以内出荷
フロロウエアー/インテグリスシングルウェハーシッパー
取り出しやすく、積み重ねもできます。200mm以下のウェハータイプに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)仕様交換用クッションアズワン品番1-4463-05
1袋(100個)
¥16,980税込¥18,678
7日以内出荷
使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用抵抗値1-100Ω・cm仕様パーティクル:不問
ボクセルボクセルソフト
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
ミライアルウエハーキャリア
材質セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)材質(本体)PS(ポリスチレン)